Cuscinetto obliquo a sfere SKF 3209 A-2Z, Diametro esterno: 85 mm | Diametro interno: 45 mm | Larghezza: 30.2 mm
Cuscinetti obliqui a sfere
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
SKF:3209 A-2Z
Rubix:999190200022514
EAN:7316573930655


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 45 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 85 mm |
| Larghezza | 30,2 mm |
Dettagli del prodotto : CUSCINETTO OBLIQUO A SFERE 3209 A-2Z
I cuscinetti a sfere a contatto obliquo hanno piste interne ed esterne spostate l'una rispetto all'altra in direzione dell'asse del cuscinetto. La capacità di carico assiale dei cuscinetti a sfere a contatto obliquo aumenta con l'aumentare dell'angolo di contatto. L'angolo di contatto è definito come l'angolo tra la linea che unisce i punti di contatto della sfera e delle piste di rotolamento nel piano radiale, lungo la quale il carico combinato viene trasmesso da una pista di rotolamento all'altra, e una linea perpendicolare all'asse del cuscinetto.
I cuscinetti obliqui a due corone di sfere con tenute su ambo i lati corrispondono a una coppia di cuscinetti obliqui a una corona di sfere in disposizione ad "O", ma richiedono meno spazio assiale. In base alla variate della tenuta, possono operare a velocità elevate e sono più idonei dei cuscinetti radiali a sfere per compensare forze assiali di grande entità in ambo le direzioni.
Punti di forza
- High-speed capability
- Accommodate relatively high radial loads and large axial loads in both directions
- Suitable where a stiff bearing arrangement is required
- Require less axial space than equivalent pair of single row angular contact ball bearings
- Accommodate relatively high radial loads and large axial loads in both directions
- Suitable where a stiff bearing arrangement is required
- Require less axial space than equivalent pair of single row angular contact ball bearings
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 650 g |
|---|---|
| Diametro interno | 45 mm |
| Diametro esterno | 85 mm |
| Larghezza | 30,2 mm |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Guarnizione | due scudi metallici |
| Serie | 32a |
| Gabbia | acciaio |
| Regime di riferimento | 7500 rpm |
| Regime limite | 7500 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 41500 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 52000 N |
| Paese d'origine | AT |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 95,05 IVA esclusa
/ Unità
€ 115,96 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore