Cuscinetto obliquo a sfere FAG 3216-B-TVH, Diametro esterno: 140 mm | Diametro interno: 80 mm | Larghezza: 44.4 mm

Cuscinetti a sezione sottile

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:3216-B-TVH
Rubix:160000000375479
Produttore:0167124390000
EAN:4012801196369
0167124390000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 3216-B-TVH

Riepilogo info tecniche

Diametro interno80 mm
Diametro esterno140 mm
Larghezza44,4 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167124390000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 3216-B-TVH


Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 32..-B-TVH, doppia fila, gabbia di plastica

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)44,4x140x140 mm
Peso2403 g
Diametro interno80 mm
Diametro esterno140 mm
Larghezza44,4 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Serie32..-b-tvh
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento5100 rpm
Regime limite3650 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r102000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr99000 N
Codice doganale84821090
€ 156,09 IVA esclusa
/ Unità
€ 190,42 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.