Cuscinetto obliquo a sfere FAG 7202-B-XL-TVP-UA, Diametro esterno: 35 mm | Diametro interno: 15 mm | Larghezza: 11 mm

Cuscinetti a sezione sottile

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:7202-B-XL-TVP-UA
Rubix:160000000375275
Produttore:0191143700000
EAN:4054372836831
0191143700000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 7202-B-XL-TVP-UA

Riepilogo info tecniche

Diametro interno15 mm
Diametro esterno35 mm
Larghezza11 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0191143700000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 7202-B-XL-TVP-UA


Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 72..-B-XL-TVP, fila singola, X-life, gabbia di plastica

Punti di forza

Potenziale di disallineamento molto basso. Supporta elevati carichi radiali e assiali. Posizionamento assiale in entrambe le direzioni se utilizzato in coppia.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)11x35x35 mm
Peso49 g
Diametro interno15 mm
Diametro esterno35 mm
Larghezza11 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Serie72..-b-xl-tvp
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento19100 rpm
Regime limite29500 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r4450 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr8900 N
Codice doganale84821090
22,49 IVA esclusa
/ Unità
27,43 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.