Cuscinetto obliquo a sfere SKF 7332 BCBM, Diametro esterno: 340 mm | Diametro interno: 160 mm | Larghezza: 68 mm
Cuscinetti obliqui a sfere
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
SKF:7332 BCBM
Rubix:160000000361663
Produttore:46171
EAN:7316570854589


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 160 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 340 mm |
| Larghezza | 68 mm |
Dettagli del prodotto : CUSCINETTO OBLIQUO A SFERE 7332 BCBM
Angular contact ball bearings have inner and outer ring raceways that are displaced relative to each other in the direction of the bearing axis. This means that these bearings are designed to accommodate combined loads, i.e. simultaneously acting radial and axial loads.The axial load carrying capacity of angular contact ball bearings increases as the contact angle increases. The contact angle is defined as the angle between the line joining the points of contact of the ball and the raceways in the radial plane, along which the combined load is transmitted from one raceway to another, and a line perpendicular to the bearing axis.
Questi cuscinetti obliqui a una corona di sfere possono sopportare carichi radiali e assiali che agiscono contemporaneamente, con il carico assiale che agisce in una sola direzione. Possono operare a velocità elevate e, in base alla variante, anche a velocità molto elevate. Sono più idonei dei cuscinetti radiali a sfere per sopportare forze assiali di elevata entità che agiscono in una direzione.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 30324 g |
|---|---|
| Diametro interno | 160 mm |
| Diametro esterno | 340 mm |
| Larghezza | 68 mm |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Guarnizione | aprire |
| Serie | 73b |
| Gabbia | ottone |
| Regime di riferimento | 2200 rpm |
| Regime limite | 2400 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 440000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 358000 N |
| Paese d'origine | AT |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3873,38 IVA esclusa
/ Unità
€ 4725,52 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione