Cuscinetto obliquo a sfere FAG 3302-BD-XL-2Z-TVH, Diametro esterno: 42 mm | Diametro interno: 15 mm | Larghezza: 19 mm

Cuscinetti a sezione sottile

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:3302-BD-XL-2Z-TVH
Rubix:160000000375595
Produttore:0639636710000
EAN:4064327818218
0639636710000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 3302-BD-XL-2Z-TVH

Riepilogo info tecniche

Diametro interno15 mm
Diametro esterno42 mm
Larghezza19 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0639636710000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 3302-BD-XL-2Z-TVH


Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 33..-BD-XL-2Z-TVH, doppia fila, X-life, schermi, gabbia di plastica

Informazioni tecniche


Attributi
Peso122 g
Diametro interno15 mm
Diametro esterno42 mm
Larghezza19 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizionedue scudi metallici
Serie33..-bd-xl-2z-tvh
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento12100 rpm
Regime limite13800 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r10400 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr17000 N
31,15 IVA esclusa
/ Unità
38,00 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.