Cuscinetto obliquo a sfere FAG 7313-B-XL-JP-UA, Diametro esterno: 140 mm | Diametro interno: 65 mm | Larghezza: 33 mm

Cuscinetti a sezione sottile

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:7313-B-XL-JP-UA
Rubix:160000000375387
Produttore:0191176800000
EAN:4026677446602
0191176800000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 7313-B-XL-JP-UA

Riepilogo info tecniche

Diametro interno65 mm
Diametro esterno140 mm
Larghezza33 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0191176800000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 7313-B-XL-JP-UA


Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 73..-B-XL-JP, fila singola, X-life, gabbia in lamiera di acciaio

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)33x140x140 mm
Peso2200 g
Diametro interno65 mm
Diametro esterno140 mm
Larghezza33 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Serie73..-b-xl-jp
Gabbiaacciaio
Regime di riferimento5000 rpm
Regime limite6500 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r82000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr110000 N
Codice doganale84821090
154,14 IVA esclusa
/ Unità
188,05 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.