Cuscinetto obliquo a sfere FAG 7314-B-XL-TVP-UA, Diametro esterno: 150 mm | Diametro interno: 70 mm | Larghezza: 35 mm

Cuscinetti a sezione sottile

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:7314-B-XL-TVP-UA
Rubix:160000000375389
Produttore:0167262940000
EAN:4012801207720
0167262940000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 7314-B-XL-TVP-UA

Riepilogo info tecniche

Diametro interno70 mm
Diametro esterno150 mm
Larghezza35 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167262940000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 7314-B-XL-TVP-UA


Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 73..-B-XL-TVP, fila singola, X-life, gabbia di plastica

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)35x150x150 mm
Peso2457 g
Diametro interno70 mm
Diametro esterno150 mm
Larghezza35 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Serie73..-b-xl-tvp
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento4750 rpm
Regime limite6000 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r93000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr126000 N
Codice doganale84821090
142,82 IVA esclusa
/ Unità
174,23 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.