Cuscinetto obliquo a sfere SKF 7218 BEP, Diametro esterno: 160 mm | Diametro interno: 90 mm | Larghezza: 30 mm
72.. Serie Cuscinetti a sfera a contatto obliquo
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
SKF:7218 BEP
Rubix:160000000360807
Produttore:45627
EAN:7316577150127


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 90 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 160 mm |
| Larghezza | 30 mm |
Dettagli del prodotto : CUSCINETTO OBLIQUO A SFERE 7218 BEP
I cuscinetti a sfere a contatto obliquo hanno piste interne ed esterne spostate l'una rispetto all'altra in direzione dell'asse del cuscinetto. La capacità di carico assiale dei cuscinetti a sfere a contatto obliquo aumenta con l'aumentare dell'angolo di contatto. L'angolo di contatto è definito come l'angolo tra la linea che unisce i punti di contatto della sfera e delle piste di rotolamento nel piano radiale, lungo la quale il carico combinato viene trasmesso da una pista di rotolamento all'altra, e una linea perpendicolare all'asse del cuscinetto.
Questi cuscinetti obliqui a una corona di sfere possono sopportare carichi radiali e assiali che agiscono contemporaneamente, con il carico assiale che agisce in una sola direzione. Possono operare a velocità elevate e, in base alla variante, anche a velocità molto elevate. Sono più idonei dei cuscinetti radiali a sfere per sopportare forze assiali di elevata entità che agiscono in una direzione.
Punti di forza
- Angolo di contatto di 15° o 25°
- Precisione di marcia molto elevata
- Capacità di carico molto elevata
- Velocità e rigidità relativamente elevate
- Abbinabilità universale
- Precisione di marcia molto elevata
- Capacità di carico molto elevata
- Velocità e rigidità relativamente elevate
- Abbinabilità universale
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 30x160x160 mm |
|---|---|
| Peso | 2215 g |
| Diametro interno | 90 mm |
| Diametro esterno | 160 mm |
| Larghezza | 30 mm |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Guarnizione | aprire |
| Serie | 72be |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 96500 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 108000 N |
| Paese d'origine | AT |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 177,82 IVA esclusa
/ Unità
€ 216,95 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione