Cuscinetto obliquo a sfere FAG 3206-BD-XL-2Z-TVH, Diametro esterno: 62 mm | Diametro interno: 30 mm | Larghezza: 23.8 mm
Cuscinetti a sezione sottile
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:3206-BD-XL-2Z-TVH
Rubix:160000000375498
Produttore:0623403950000
EAN:4064327676139


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 30 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 62 mm |
| Larghezza | 23,8 mm |
Dettagli del prodotto : 0623403950000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 3206-BD-XL-2Z-TVH
Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 32..-BD-XL-2Z-TVH, doppia fila, X-life, schermi, gabbia di plastica
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 283 g |
|---|---|
| Diametro interno | 30 mm |
| Diametro esterno | 62 mm |
| Larghezza | 23,8 mm |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Guarnizione | due scudi metallici |
| Serie | 32..-bd-xl-2z-tvh |
| Gabbia | poliammide |
| Regime di riferimento | 11100 rpm |
| Regime limite | 9000 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 22200 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 31000 N |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 32,74 IVA esclusa
/ Unità
€ 39,94 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore