Cuscinetto obliquo a sfere FAG 7306-B-XL-2RS-TVP, Diametro esterno: 72 mm | Diametro interno: 30 mm | Larghezza: 19 mm
Cuscinetti a sezione sottile
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:7306-B-XL-2RS-TVP
Rubix:160000000375218
Produttore:0390296620000
EAN:4012802215236


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 30 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 72 mm |
| Larghezza | 19 mm |
Dettagli del prodotto : 0390296620000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 7306-B-XL-2RS-TVP
Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 73..-B-XL-2RS-TVP, fila singola, X-life, tenute, gabbia di plastica
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 341 g |
|---|---|
| Diametro interno | 30 mm |
| Diametro esterno | 72 mm |
| Larghezza | 19 mm |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Guarnizione | due guarnizioni in gomma |
| Serie | 73..-b-xl-2rs-tvp |
| Gabbia | poliammide |
| Regime limite | 6000 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 22100 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 37500 N |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 98,95 IVA esclusa
/ Unità
€ 120,71 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore