Cuscinetto obliquo a sfere SKF 3206 A/C3, Diametro esterno: 62 mm | Diametro interno: 30 mm | Larghezza: 23.8 mm
Cuscinetti obliqui a sfere
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
SKF:3206 A/C3
Rubix:160000000362390
Produttore:3206 A/C3
EAN:7316571185460


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 30 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 62 mm |
| Larghezza | 23,8 mm |
Dettagli del prodotto : CUSCINETTO OBLIQUO A SFERE 3206 A/C3
I cuscinetti a sfere a contatto obliquo hanno piste interne ed esterne spostate l'una rispetto all'altra in direzione dell'asse del cuscinetto. La capacità di carico assiale dei cuscinetti a sfere a contatto obliquo aumenta con l'aumentare dell'angolo di contatto. L'angolo di contatto è definito come l'angolo tra la linea che unisce i punti di contatto della sfera e delle piste nel piano radiale, lungo la quale il carico combinato viene trasmesso da una pista all'altra, e una linea perpendicolare all'asse del cuscinetto.
I cuscinetti obliqui a due corone di sfere corrispondono, in termini di design e funzionamento, a una coppia di cuscinetti obliqui a una corona di sfere in disposizione ad "O", ma richiedono meno spazio assiale. Possono operare a velocità elevate e sono più idonei dei cuscinetti radiali a sfere per compensare forze assiali di grande entità in ambo le direzioni.
Punti di forza
- Capacità di alta velocità
- Accoglie carichi radiali relativamente elevati, carichi assiali elevati in entrambe le direzioni e momenti di ribaltamento
- Adatto dove è richiesta una disposizione rigida dei cuscinetti
- Richiede meno spazio assiale rispetto a una coppia equivalente di cuscinetti a sfere a contatto obliquo a una corona.
- Accoglie carichi radiali relativamente elevati, carichi assiali elevati in entrambe le direzioni e momenti di ribaltamento
- Adatto dove è richiesta una disposizione rigida dei cuscinetti
- Richiede meno spazio assiale rispetto a una coppia equivalente di cuscinetti a sfere a contatto obliquo a una corona.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 30 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 62 mm |
| Larghezza | 23,8 mm |
| Gioco dei cuscinetti | c3 |
| Guarnizione | aprire |
| Regime di riferimento | 10000 rpm |
| Regime limite | 10000 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 22000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 30500 N |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 52,34 IVA esclusa
/ Unità
€ 63,86 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore