Cuscinetto obliquo a sfere FAG 7316-B-XL-MP-UA, Diametro esterno: 170 mm | Diametro interno: 80 mm | Larghezza: 39 mm

Cuscinetti a sezione sottile

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:7316-B-XL-MP-UA
Rubix:160000000375395
Produttore:0167263670000
EAN:4012801207775
0167263670000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 7316-B-XL-MP-UA

Riepilogo info tecniche

Diametro interno80 mm
Diametro esterno170 mm
Larghezza39 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167263670000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 7316-B-XL-MP-UA


Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 73..-B-XL-MP, fila singola, X-life, gabbia massiccia in ottone

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)39x170x170 mm
Peso4170 g
Diametro interno80 mm
Diametro esterno170 mm
Larghezza39 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Serie73..-b-xl-mp
Gabbiaottone
Regime di riferimento4250 rpm
Regime limite6800 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r124000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr155000 N
Codice doganale84821090
300,47 IVA esclusa
/ Unità
366,57 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.