Cuscinetto obliquo a sfere FAG 7203-B-XL-TVP-UA, Diametro esterno: 40 mm | Diametro interno: 17 mm | Larghezza: 12 mm
Cuscinetti a sezione sottile
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:7203-B-XL-TVP-UA
Rubix:160000000375277
Produttore:0167249920000
EAN:4054372871733


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 17 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 40 mm |
| Larghezza | 12 mm |
Dettagli del prodotto : 0167249920000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 7203-B-XL-TVP-UA
Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 72..-B-XL-TVP, fila singola, X-life, gabbia di plastica
Punti di forza
Potenziale di disallineamento molto basso. Supporta elevati carichi radiali e assiali. Posizionamento assiale in entrambe le direzioni se utilizzato in coppia.
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 12x40x40 mm |
|---|---|
| Peso | 67 g |
| Diametro interno | 17 mm |
| Diametro esterno | 40 mm |
| Larghezza | 12 mm |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Guarnizione | aprire |
| Serie | 72..-b-xl-tvp |
| Gabbia | poliammide |
| Regime di riferimento | 17100 rpm |
| Regime limite | 26000 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 5700 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 11200 N |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 23,75 IVA esclusa
/ Unità
€ 28,98 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore