Cuscinetto obliquo a sfere FAG 3308-BD-XL-2HRS-TVH-C3, Diametro esterno: 90 mm | Diametro interno: 40 mm | Larghezza: 36.5 mm

Cuscinetti a sezione sottile

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Rif. sostituito:3308-BD-XL-2HRS-TVH-C3
FAG:3308-BD-XL-2HRS-TVH-C3
Rubix:160000000380785
Produttore:0623707310030
EAN:4064328124387
0623707310030-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 3308-BD-XL-2HRS-TVH-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno40 mm
Diametro esterno90 mm
Larghezza36,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0623707310030-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 3308-BD-XL-2HRS-TVH-C3


Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 33..-BD-XL-2HRS-TVH, doppia fila, X-life, tenute, gabbia di plastica

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)36,5x90x90 mm
Peso968 g
Diametro interno40 mm
Diametro esterno90 mm
Larghezza36,5 mm
Gioco dei cuscinettic3
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Serie33..-bd-xl-2hrs-tvh
Gabbiapoliammide
Regime limite6000 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r48500 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr67000 N
Codice doganale84821090
€ 77,65 IVA esclusa
/ Unità
€ 94,73 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.