Cuscinetto obliquo a sfere FAG HCM71905-C-T-P4S-UL-XL, Diametro esterno: 42 mm | Diametro interno: 25 mm | Larghezza: 9 mm
Cuscinetto a sfere a contatto obliquo
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:HCM71905-C-T-P4S-UL-XL
Rubix:999210415049620
Produttore:0961850660000


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 25 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 42 mm |
| Larghezza | 9 mm |
Dettagli del prodotto : 0961850660000-CUSCINETTO A SFERE A CONTATTO OBLIQUO * HCM71905-C-T-P4S-UL-XL
High speed spindle bearing HCM719..-C, adjusted, in pairs or sets, contact angle α = 17°, with ceramic balls, restricted tolerances.
Cuscinetto a sfere a contatto obliquo FAG HCM71905-C-T-P4S-UL-XL per mandrini ad alta velocità. Design X-life con tolleranza termica elevata e precisione P4S, con angolo di contatto 17°.
Applicazioni
Motor Spindles
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 25 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 42 mm |
| Larghezza | 9 mm |
| Guarnizione | aprire |
| Serie | 719 |
| Materiale | anelli in acciaio + sfere in ceramica (silicio nitruro, si3n4) |
| Gabbia | plastica |
| Peso | 0,034 kg |
| Stabilizzazione termica | costruzione interna x-life ottimizzata per comportamento d’attrito e alta tolleranza a condizioni operative termiche che cambiano rapidamente (riduce l’aumento del precarico). |
| Regime di riferimento | 60000 rpm |
| Regime limite | 90000 rpm |
| Angolo di contatto | 17 ° |
| Precisione | p4s (super precision: iso class 4 dimensional / iso class 2 running) |
| Foro | 25 mm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 2650 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 6600 N |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione