Cuscinetto obliquo a sfere FAG 7218-B-XL-MP, Diametro esterno: 160 mm | Diametro interno: 90 mm | Larghezza: 30 mm

Cuscinetti a sezione sottile

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:7218-B-XL-MP
Rubix:160000000379692
Produttore:0167255300000
EAN:4012801282932
0167255300000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 7218-B-XL-MP

Riepilogo info tecniche

Diametro interno90 mm
Diametro esterno160 mm
Larghezza30 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167255300000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 7218-B-XL-MP


Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 72..-B-XL-MP, fila singola, X-life, gabbia massiccia in ottone

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)30x160x160 mm
Peso2520 g
Diametro interno90 mm
Diametro esterno160 mm
Larghezza30 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Serie72..-b-xl-mp
Gabbiaottone
Regime di riferimento4550 rpm
Regime limite7200 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r98000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr114000 N
Codice doganale84821090
205,26 IVA esclusa
/ Unità
250,41 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.