Cuscinetto obliquo a sfere FAG 3309-BD-XL-2Z-C3, Diametro esterno: 100 mm | Diametro interno: 45 mm | Larghezza: 39.7 mm

Cuscinetti a sezione sottile

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:3309-BD-XL-2Z-C3
Rubix:999210325078018
Produttore:0816696740030
EAN:4064328133372
0816696740030-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 3309-BD-XL-2Z-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno45 mm
Diametro esterno100 mm
Larghezza39,7 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0816696740030-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 3309-BD-XL-2Z-C3


Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 33..-BD-XL-2Z, doppia fila, X-life, schermi, gabbia in lamiera di acciaio

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1361 g
Diametro interno45 mm
Diametro esterno100 mm
Larghezza39,7 mm
Gioco dei cuscinettic3
Guarnizionedue scudi metallici
Serie33..-bd-xl-2z
Regime di riferimento6700 rpm
Regime limite5500 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r54000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr72000 N
Codice doganale84821090
99,51 IVA esclusa
/ Unità
121,40 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.