Cuscinetto obliquo a sfere FAG 3309-BD-XL-2Z-TVH-C3, Diametro esterno: 100 mm | Diametro interno: 45 mm | Larghezza: 39.7 mm

Cuscinetti a sezione sottile

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:3309-BD-XL-2Z-TVH-C3
Rubix:160000000375560
Produttore:0631295230030
EAN:4064328133273
0631295230030-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 3309-BD-XL-2Z-TVH-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno45 mm
Diametro esterno100 mm
Larghezza39,7 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0631295230030-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 3309-BD-XL-2Z-TVH-C3


Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 33..-BD-XL-2Z-TVH, doppia fila, X-life, schermi, gabbia di plastica

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1315 g
Diametro interno45 mm
Diametro esterno100 mm
Larghezza39,7 mm
Gioco dei cuscinettic3
Guarnizionedue scudi metallici
Serie33..-bd-xl-2z-tvh
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento6700 rpm
Regime limite5500 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r54000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr72000 N
Codice doganale84821090
92,48 IVA esclusa
/ Unità
112,83 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.