Cuscinetto obliquo a sfere SKF 3320 A, Diametro esterno: 215 mm | Diametro interno: 100 mm | Larghezza: 82.6 mm
Cuscinetti obliqui a sfere
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
SKF:3320 A
Rubix:160000000362578
Produttore:81759
EAN:7316570524239


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 100 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 215 mm |
| Larghezza | 82,6 mm |
Dettagli del prodotto : CUSCINETTO OBLIQUO A SFERE 3320 A
Angular contact ball bearings have inner and outer ring raceways that are displaced relative to each other in the direction of the bearing axis. This means that these bearings are designed to accommodate combined loads, i.e. simultaneously acting radial and axial loads.The axial load carrying capacity of angular contact ball bearings increases as the contact angle increases. The contact angle is defined as the angle between the line joining the points of contact of the ball and the raceways in the radial plane, along which the combined load is transmitted from one raceway to another, and a line perpendicular to the bearing axis.
I cuscinetti obliqui a due corone di sfere corrispondono, in termini di design e funzionamento, a una coppia di cuscinetti obliqui a una corona di sfere in disposizione ad "O", ma richiedono meno spazio assiale. Possono operare a velocità elevate e sono più idonei dei cuscinetti radiali a sfere per compensare forze assiali di grande entità in ambo le direzioni.
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 82,6x215x215 mm |
|---|---|
| Peso | 12460 g |
| Diametro interno | 100 mm |
| Diametro esterno | 215 mm |
| Larghezza | 82,6 mm |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Guarnizione | aprire |
| Serie | 33a |
| Gabbia | acciaio |
| Regime di riferimento | 3400 rpm |
| Regime limite | 2800 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 255000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 255000 N |
| Paese d'origine | AT |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1859,92 IVA esclusa
/ Unità
€ 2269,11 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione