Cuscinetto obliquo a sfere FAG 7203-B-XL-JP-UA, Diametro esterno: 40 mm | Diametro interno: 17 mm | Larghezza: 12 mm
Cuscinetti a sezione sottile
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:7203-B-XL-JP-UA
Rubix:160000000381867
Produttore:0191143970000
EAN:4054372836855


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 17 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 40 mm |
| Larghezza | 12 mm |
Dettagli del prodotto : 0191143970000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 7203-B-XL-JP-UA
Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 72..-B-XL-JP, fila singola, X-life, gabbia in lamiera di acciaio
Punti di forza
Potenziale di disallineamento molto basso. Supporta elevati carichi radiali e assiali. Posizionamento assiale in entrambe le direzioni se utilizzato in coppia.
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 12x40x40 mm |
|---|---|
| Peso | 100 g |
| Diametro interno | 17 mm |
| Diametro esterno | 40 mm |
| Larghezza | 12 mm |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Guarnizione | aprire |
| Serie | 72..-b-xl-jp |
| Gabbia | acciaio |
| Regime di riferimento | 17100 rpm |
| Regime limite | 26000 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 5700 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 11200 N |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 26,31 IVA esclusa
/ Unità
€ 32,10 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione