Cuscinetto obliquo a sfere FAG 7203-B-XL-TVP, Diametro esterno: 40 mm | Diametro interno: 17 mm | Larghezza: 12 mm
Cuscinetti a sezione sottile
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:7203-B-XL-TVP
Rubix:160000000375164
Produttore:0167249840000
EAN:4054372871719


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 17 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 40 mm |
| Larghezza | 12 mm |
Dettagli del prodotto : 0167249840000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 7203-B-XL-TVP
Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 72..-B-XL-TVP, fila singola, X-life, gabbia di plastica
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 65 g |
|---|---|
| Diametro interno | 17 mm |
| Diametro esterno | 40 mm |
| Larghezza | 12 mm |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Guarnizione | aprire |
| Serie | 72..-b-xl-tvp |
| Gabbia | poliammide |
| Regime di riferimento | 17100 rpm |
| Regime limite | 26000 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 5700 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 11200 N |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 12,51 IVA esclusa
/ Unità
€ 15,26 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore