Cuscinetto obliquo a sfere FAG 7206-B-XL-MP, Diametro esterno: 62 mm | Diametro interno: 30 mm | Larghezza: 16 mm

Cuscinetti a sezione sottile

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:7206-B-XL-MP
Rubix:999210325077845
Produttore:0191146210000
EAN:4026677181176
0191146210000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 7206-B-XL-MP

Riepilogo info tecniche

Diametro interno30 mm
Diametro esterno62 mm
Larghezza16 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0191146210000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 7206-B-XL-MP


Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 72..-B-XL-MP, fila singola, X-life, gabbia massiccia in ottone

Informazioni tecniche


Attributi
Peso219 g
Diametro interno30 mm
Diametro esterno62 mm
Larghezza16 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Serie72..-b-xl-mp
Gabbiaottone
Regime di riferimento11300 rpm
Regime limite20500 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r13000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr21900 N
Codice doganale84821090
€ 32,03 IVA esclusa
/ Unità
€ 39,08 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.