Cuscinetto obliquo a sfere FAG 7306-B-XL-JP, Diametro esterno: 72 mm | Diametro interno: 30 mm | Larghezza: 19 mm
Cuscinetti a sezione sottile
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:7306-B-XL-JP
Rubix:160000000381301
Produttore:0167258750000
EAN:4026677045072


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 30 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 72 mm |
| Larghezza | 19 mm |
Dettagli del prodotto : 0167258750000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 7306-B-XL-JP
Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 73..-B-XL-JP, fila singola, X-life, gabbia in lamiera di acciaio
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 362 g |
|---|---|
| Diametro interno | 30 mm |
| Diametro esterno | 72 mm |
| Larghezza | 19 mm |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Guarnizione | aprire |
| Serie | 73..-b-xl-jp |
| Gabbia | acciaio |
| Regime di riferimento | 8600 rpm |
| Regime limite | 13500 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 22100 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 37500 N |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 30,99 IVA esclusa
/ Unità
€ 37,80 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione