Cuscinetto obliquo a sfere FAG BAX85-F-T-P4S-DBL, Diametro esterno: 130 mm | Diametro interno: 85 mm | Larghezza: 40.5 mm
Cuscinetti a sezione sottile
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:BAX85-F-T-P4S-DBL
Rubix:999210301000060
Produttore:0815082120000
EAN:4047643278898


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 85 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 130 mm |
| Larghezza | 40,5 mm |
Dettagli del prodotto : 0815082120000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE BAX85-F-T-P4S-DBL
Angular contact ball bearings BAX are super precision angular contact ball bearings to accuracy class P4S for main spindle bearing arrangements in machine tools. They are always supplied as ready-to-fit sets.Increased load carrying capacity normally brings with it a reduction in the maximum speed. Through the use of angular contact ball bearings BAX, it is possible to fulfil both requirements to a large extent.
Cuscinetto a sfere a contatto obliquo BAX..-F-T-P4S-DBL
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 85 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 130 mm |
| Larghezza | 40,5 mm |
| Guarnizione | aprire |
| Serie | bax85-f-t-p4s-dbl |
| Materiale | acciaio |
| Gabbia | resina fenolica |
| Peso | 1,98 kg |
| Regime di riferimento | 7500 rpm |
| Regime limite | 11000 rpm |
| Angolo | 30 ° |
| Precisione | p4s (super precision: iso class 4 dimensional / iso class 2 running) |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 63000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 69000 N |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 814,88 IVA esclusa
/ Unità
€ 994,15 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione