Cuscinetto obliquo a sfere INA 3312-2RS-C3, Diametro esterno: 130 mm | Diametro interno: 60 mm | Larghezza: 54 mm
Cuscinetti a sezione sottile
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
INA:3312-2RS-C3
Rubix:999210325077728
Produttore:0009678820030
EAN:4012802028959




Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 60 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 130 mm |
| Larghezza | 54 mm |
Dettagli del prodotto : 0009678820030-CUSCINETTO A SFERE 3312-2RS-C3
Cuscinetto a sfere a contatto obliquo
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 3400 g |
|---|---|
| Diametro interno | 60 mm |
| Diametro esterno | 130 mm |
| Larghezza | 54 mm |
| Gioco dei cuscinetti | c3 |
| Guarnizione | due guarnizioni in gomma |
| Serie | 33.. |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione