Cuscinetto obliquo a sfere SKF 7205 BE-2RZP, Diametro esterno: 52 mm | Diametro interno: 25 mm | Larghezza: 15 mm
Cuscinetto a Sfere a Contatto Obliquo Serie 7205
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
SKF:7205 BE-2RZP
Rubix:160000001753698
Produttore:556637
EAN:7316575857394


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 25 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 52 mm |
| Larghezza | 15 mm |
Dettagli del prodotto : CUSCINETTO OBLIQUO A SFERE 7205 BE-2RZP
I cuscinetti a sfere a contatto obliquo hanno piste interne ed esterne spostate l'una rispetto all'altra in direzione dell'asse del cuscinetto. La capacità di carico assiale dei cuscinetti a sfere a contatto obliquo aumenta con l'aumentare dell'angolo di contatto. L'angolo di contatto è definito come l'angolo tra la linea che unisce i punti di contatto della sfera e delle piste nel piano radiale, lungo la quale il carico combinato viene trasmesso da una pista all'altra, e una linea perpendicolare all'asse del cuscinetto.
Questi cuscinetti obliqui a una corona di sfere con angolo di contatto di 40° e con tenute non striscianti su ambo i lati possono sopportare carichi radiali e assiali che agiscono contemporaneamente, con il carico assiale che agisce in una sola direzione. Sono dotati di una gabbia in PA66 rinforzata con fibra di vetro centrata sulle sfere. Sono più idonei dei cuscinetti radiali a sfere per sopportare forze assiali di elevata entità che agiscono in una direzione.
Punti di forza
- Angolo di contatto di 15° o 25°
- Precisione di marcia molto elevata
- Capacità di carico molto elevata
- Velocità e rigidità relativamente elevate
- Abbinabile universalmente
- Precisione di marcia molto elevata
- Capacità di carico molto elevata
- Velocità e rigidità relativamente elevate
- Abbinabile universalmente
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 130 g |
|---|---|
| Diametro interno | 25 mm |
| Diametro esterno | 52 mm |
| Larghezza | 15 mm |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Guarnizione | due scudi metallici |
| Serie | 72be |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 9300 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 14800 N |
| Paese d'origine | AT |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 31,06 IVA esclusa
/ Unità
€ 37,89 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore