Cuscinetto obliquo a sfere FAG 7200-B-XL-2RS-TVP, Diametro esterno: 30 mm | Diametro interno: 10 mm | Larghezza: 9 mm

Cuscinetti a sezione sottile

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:7200-B-XL-2RS-TVP
Rubix:160000000375159
Produttore:0206765140000
EAN:4054372837166
0206765140000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 7200-B-XL-2RS-TVP

Riepilogo info tecniche

Diametro interno10 mm
Diametro esterno30 mm
Larghezza9 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0206765140000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 7200-B-XL-2RS-TVP


Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 72..-B-XL-2RS-TVP, fila singola, X-life, tenute, gabbia di plastica

Informazioni tecniche


Attributi
Peso37 g
Diametro interno10 mm
Diametro esterno30 mm
Larghezza9 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Serie72..-b-xl-2rs-tvp
Gabbiapoliammide
Regime limite16100 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r2600 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr5600 N
60,76 IVA esclusa
/ Unità
74,13 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.