Cuscinetto obliquo a sfere SKF 305180, Diametro esterno: 260 mm | Diametro interno: 170 mm | Larghezza: 84 mm
Cuscinetto a sfere
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
SKF:305180
Rubix:160000000367277
EAN:7316577007971


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 170 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 260 mm |
| Larghezza | 84 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : CUSCINETTO * 305180
I cuscinetti obliqui a sfere presentano piste degli anelli interni ed esterni spostate l’una rispetto all'altra, nella direzione dell’asse del cuscinetto. Data tale conformazione, questi cuscinetti possono sopportare carichi combinati, ovvero che agiscono contemporaneamente in direzione radiale e assiale.
La capacità dei cuscinetti obliqui a sfere di sopportare carichi assiali aumenta proporzionalmente all'aumentare dell’angolo di contatto. L’angolo di contatto è definito come l’angolo fra la linea che congiunge i punti di contatto fra sfera e piste sul piano radiale, lungo la quale il carico combinato è trasmesso da una pista all’altra, e una linea perpendicolare all’asse del cuscinetto.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 15295,8 g |
|---|---|
| Diametro interno | 170 mm |
| Diametro esterno | 260 mm |
| Larghezza | 84 mm |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Guarnizione | aprire |
| Serie | non |
| Gabbia | acciaio |
| Angolo | 40 ° |
| Paese d'origine | AT |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore