Cuscinetto obliquo a sfere FAG 3313-B-TVH-C3, Diametro esterno: 140 mm | Diametro interno: 65 mm | Larghezza: 58.7 mm

Cuscinetti a sezione sottile

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:3313-B-TVH-C3
Rubix:160000000375577
Produttore:0167138420030
EAN:4012801011488
0167138420030-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 3313-B-TVH-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno65 mm
Diametro esterno140 mm
Larghezza58,7 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167138420030-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 3313-B-TVH-C3


Cuscinetto a sfere a contatto obliquo

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)58,7x140x140 mm
Peso3920 g
Diametro interno65 mm
Diametro esterno140 mm
Larghezza58,7 mm
Gioco dei cuscinettic3
Guarnizioneaprire
Serie33
Gabbiapoliammide
Precisionep0 (normal / abec 1)
Carico statico di base, radiale - C0r112000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr143000 N
Codice doganale84821090
193,55 IVA esclusa
/ Unità
236,12 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.