Cuscinetto obliquo a sfere FAG 3202-BD-XL-2HRS-TVH, Diametro esterno: 35 mm | Diametro interno: 15 mm | Larghezza: 15.9 mm

Cuscinetti a sezione sottile

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:3202-BD-XL-2HRS-TVH
Rubix:160000000375509
Produttore:0622477190000
EAN:4064327933591
0622477190000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 3202-BD-XL-2HRS-TVH

Riepilogo info tecniche

Diametro interno15 mm
Diametro esterno35 mm
Larghezza15,9 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0622477190000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 3202-BD-XL-2HRS-TVH


Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 32..-BD-XL-2HRS-TVH, doppia fila, X-life, tenute, gabbia di plastica

Informazioni tecniche


Attributi
Peso65 g
Diametro interno15 mm
Diametro esterno35 mm
Larghezza15,9 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Serie32..-bd-xl-2hrs-tvh
Gabbiapoliammide
Regime limite16700 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r7400 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr12600 N
€ 25,52 IVA esclusa
/ Unità
€ 31,13 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.