Cuscinetto obliquo a sfere FAG 7312-B-XL-MP-UO, Diametro esterno: 130 mm | Diametro interno: 60 mm | Larghezza: 31 mm

Cuscinetti a sezione sottile

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:7312-B-XL-MP-UO
Rubix:160000000379709
Produttore:0191176390000
EAN:4012801283588
0191176390000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 7312-B-XL-MP-UO

Riepilogo info tecniche

Diametro interno60 mm
Diametro esterno130 mm
Larghezza31 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0191176390000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 7312-B-XL-MP-UO


Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 73..-B-XL-MP, fila singola, X-life, gabbia massiccia in ottone

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)31x130x130 mm
Peso1925 g
Diametro interno60 mm
Diametro esterno130 mm
Larghezza31 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Serie73..-b-xl-mp
Gabbiaottone
Regime di riferimento5300 rpm
Regime limite9200 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r69000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr96000 N
Codice doganale84821090
€ 183,41 IVA esclusa
/ Unità
€ 223,76 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.