Cuscinetto obliquo a sfere SKF 3312 A-2Z/C3MT33, Diametro esterno: 130 mm | Diametro interno: 60 mm | Larghezza: 54 mm
Cuscinetti obliqui a sfere
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
SKF:3312 A-2Z/C3MT33
Rubix:160000000362556
Produttore:125567
EAN:7316571496153


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 60 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 130 mm |
| Larghezza | 54 mm |
Dettagli del prodotto : CUSCINETTO OBLIQUO A SFERE 3312 A-2Z/C3MT33
I cuscinetti a sfere a contatto obliquo hanno piste interne ed esterne spostate l'una rispetto all'altra in direzione dell'asse del cuscinetto. La capacità di carico assiale dei cuscinetti a sfere a contatto obliquo aumenta con l'aumentare dell'angolo di contatto. L'angolo di contatto è definito come l'angolo tra la linea che unisce i punti di contatto della sfera e delle piste di rotolamento nel piano radiale, lungo la quale il carico combinato viene trasmesso da una pista di rotolamento all'altra, e una linea perpendicolare all'asse del cuscinetto.
I cuscinetti obliqui a due corone di sfere con tenute su ambo i lati corrispondono a una coppia di cuscinetti obliqui a una corona di sfere in disposizione ad "O", ma richiedono meno spazio assiale. In base alla variate della tenuta, possono operare a velocità elevate e sono più idonei dei cuscinetti radiali a sfere per compensare forze assiali di grande entità in ambo le direzioni.
Punti di forza
- High-speed capability
- Accommodate relatively high radial loads, high axial loads in both directions and tilting moments
- Suitable where a stiff bearing arrangement is required
- Require less axial space than equivalent pair of single row angular contact ball bearings
- Accommodate relatively high radial loads, high axial loads in both directions and tilting moments
- Suitable where a stiff bearing arrangement is required
- Require less axial space than equivalent pair of single row angular contact ball bearings
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 2871 g |
|---|---|
| Diametro interno | 60 mm |
| Diametro esterno | 130 mm |
| Larghezza | 54 mm |
| Gioco dei cuscinetti | c3 |
| Guarnizione | due scudi metallici |
| Serie | 33a |
| Regime di riferimento | 5000 rpm |
| Regime limite | 5000 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 95000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 127000 N |
| Paese d'origine | AT |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 312,19 IVA esclusa
/ Unità
€ 380,88 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione