Cuscinetto obliquo a sfere FAG 7213-B-XL-TVP-UB, Diametro esterno: 120 mm | Diametro interno: 65 mm | Larghezza: 23 mm

Cuscinetti a sezione sottile

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:7213-B-XL-TVP-UB
Rubix:999201229090276
Produttore:0882822360000
EAN:4054372617003
0882822360000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 7213-B-XL-TVP-UB

Riepilogo info tecniche

Diametro interno65 mm
Diametro esterno120 mm
Larghezza23 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0882822360000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 7213-B-XL-TVP-UB


Angular contact ball bearing 72..-B-XL-TVP, single row, X-life, plastic cage
Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 72..-B-XL-TVP, fila singola, X-life, gabbia di plastica

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno65 mm
Diametro esterno120 mm
Larghezza23 mm
Guarnizioneaprire
Serie72..-b-xl-tvp-ub
Materialeacciaio
Gabbiapoliammide
Peso1,01 kg
Stabilizzazione termicas0; anelli dimensionalmente stabilizzati fino a 150 °c
Regime di riferimento5700 rpm
Regime limite7600 rpm
Angolo di contatto40 °
Precisionep6 (abec 3 / iso class 6)
Carico statico di base, radiale - C0r55000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr71000 N
€ 76,17 IVA esclusa
/ Unità
€ 92,93 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.