Cuscinetto obliquo a sfere FAG 7226-B-XL-MP-UO, Diametro esterno: 230 mm | Diametro interno: 130 mm | Larghezza: 40 mm

Cuscinetti a sezione sottile

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:7226-B-XL-MP-UO
Rubix:160000000375339
Produttore:0167256970000
EAN:4012801283243
0167256970000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 7226-B-XL-MP-UO

Riepilogo info tecniche

Diametro interno130 mm
Diametro esterno230 mm
Larghezza40 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167256970000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 7226-B-XL-MP-UO


Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 72..-B-XL-MP, fila singola, X-life, gabbia massiccia in ottone

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)40x230x230 mm
Peso6920 g
Diametro interno130 mm
Diametro esterno230 mm
Larghezza40 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Serie72..-b-xl-mp
Gabbiaottone
Regime di riferimento3350 rpm
Regime limite4850 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r204000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr200000 N
Codice doganale84821090
533,82 IVA esclusa
/ Unità
651,25 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.