Cuscinetto obliquo a sfere FAG 7217-B-XL-MP-UA, Diametro esterno: 150 mm | Diametro interno: 85 mm | Larghezza: 28 mm
Cuscinetti a sezione sottile
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:7217-B-XL-MP-UA
Rubix:160000000375324
Produttore:0191158140000
EAN:4012801282833


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 85 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 150 mm |
| Larghezza | 28 mm |
Dettagli del prodotto : 0191158140000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 7217-B-XL-MP-UA
Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 72..-B-XL-MP, fila singola, X-life, gabbia massiccia in ottone
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 28x150x150 mm |
|---|---|
| Peso | 2090 g |
| Diametro interno | 85 mm |
| Diametro esterno | 150 mm |
| Larghezza | 28 mm |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Guarnizione | aprire |
| Serie | 72..-b-xl-mp |
| Gabbia | ottone |
| Regime di riferimento | 4800 rpm |
| Regime limite | 7700 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 81000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 93000 N |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 193,55 IVA esclusa
/ Unità
€ 236,12 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione