Cuscinetto obliquo a sfere FAG 3211-BD-XL-TVH-C3, Diametro esterno: 100 mm | Diametro interno: 55 mm | Larghezza: 33.3 mm

Cuscinetti a sezione sottile

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:3211-BD-XL-TVH-C3
Rubix:170000000516797
Produttore:0631436820030
EAN:4064328178908
0631436820030-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 3211-BD-XL-TVH-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno55 mm
Diametro esterno100 mm
Larghezza33,3 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0631436820030-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 3211-BD-XL-TVH-C3


Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 32..-BD-XL-TVH, doppia fila, X-life, gabbia di plastica

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)33,3x100x100 mm
Peso940 g
Diametro interno55 mm
Diametro esterno100 mm
Larghezza33,3 mm
Gioco dei cuscinettic3
Guarnizioneaprire
Serie32..-bd-xl-tvh
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento7200 rpm
Regime limite7100 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r51000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr61000 N
Codice doganale84821090
65,72 IVA esclusa
/ Unità
80,18 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.