Cuscinetto obliquo a sfere FAG 7206-B-XL-TVP-UB, Diametro esterno: 62 mm | Diametro interno: 30 mm | Larghezza: 16 mm

Cuscinetti a sezione sottile

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:7206-B-XL-TVP-UB
Rubix:170000000517811
Produttore:0882817440000
EAN:4054372611353
0882817440000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 7206-B-XL-TVP-UB

Riepilogo info tecniche

Diametro interno30 mm
Diametro esterno62 mm
Larghezza16 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0882817440000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 7206-B-XL-TVP-UB


Angular contact ball bearing 72..-B-XL-TVP, single row, X-life, plastic cage
Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 72..-B-XL-TVP, fila singola, X-life, gabbia di plastica

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno30 mm
Diametro esterno62 mm
Larghezza16 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Serie72..-b-xl-tvp
Gabbianylon
Peso0,197 kg
Stabilizzazione termicas0 - anelli stabilizzati dimensionalmente fino a 150 °c
Regime di riferimento11200 rpm
Regime limite15800 rpm
Angolo40 °
Precisionep6 (abec 3 / iso class 6)
Carico statico di base, radiale - C0r14100 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr23100 N
30,56 IVA esclusa
/ Unità
37,28 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.