Cuscinetto obliquo a sfere FAG 3306-BD-XL-2Z-TVH, Diametro esterno: 72 mm | Diametro interno: 30 mm | Larghezza: 30.2 mm
Cuscinetti a sezione sottile
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Rif. sostituito:3306-2Z
FAG:3306-BD-XL-2Z-TVH
Rubix:160000000375601
Produttore:0627077600000
EAN:4012802478068


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 30 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 72 mm |
| Larghezza | 30,2 mm |
Dettagli del prodotto : 0627077600000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 3306-BD-XL-2Z-TVH
Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 33..-BD-XL-2Z-TVH, doppia fila, X-life, schermi, gabbia di plastica
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 540 g |
|---|---|
| Diametro interno | 30 mm |
| Diametro esterno | 72 mm |
| Larghezza | 30,2 mm |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Guarnizione | due scudi metallici |
| Serie | 33..-bd-xl-2z-tvh |
| Gabbia | poliammide |
| Regime di riferimento | 8500 rpm |
| Regime limite | 7800 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 29500 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 43000 N |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 50,34 IVA esclusa
/ Unità
€ 61,41 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore