Cuscinetto obliquo a sfere FAG 7307-B-XL-MP, Diametro esterno: 80 mm | Diametro interno: 35 mm | Larghezza: 21 mm

Cuscinetti a sezione sottile

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:7307-B-XL-MP
Rubix:160000000375221
Produttore:0167259300000
EAN:4012801166416
0167259300000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 7307-B-XL-MP

Riepilogo info tecniche

Diametro interno35 mm
Diametro esterno80 mm
Larghezza21 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167259300000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 7307-B-XL-MP


Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 73..-B-XL-MP, fila singola, X-life, gabbia massiccia in ottone

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)21x80x80 mm
Peso510 g
Diametro interno35 mm
Diametro esterno80 mm
Larghezza21 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Serie73..-b-xl-mp
Gabbiaottone
Regime di riferimento7900 rpm
Regime limite15500 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r27500 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr45500 N
Codice doganale84821090
€ 50,34 IVA esclusa
/ Unità
€ 61,41 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.