Cuscinetto obliquo a sfere FAG 7214-B-XL-TVP-P5-UL, Diametro esterno: 125 mm | Diametro interno: 70 mm | Larghezza: 24 mm

Cuscinetti a sezione sottile

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:7214-B-XL-TVP-P5-UL
Rubix:160000000379681
Produttore:0191154660000
EAN:4012801282611
0191154660000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 7214-B-XL-TVP-P5-UL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno70 mm
Diametro esterno125 mm
Larghezza24 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0191154660000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 7214-B-XL-TVP-P5-UL


Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 72..-B-XL-TVP, fila singola, X-life, gabbia di plastica

Punti di forza

Potenziale di disallineamento molto basso. Supporta elevati carichi radiali e assiali. Posizionamento assiale in entrambe le direzioni se utilizzato in coppia.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)24x125x125 mm
Peso1120 g
Diametro interno70 mm
Diametro esterno125 mm
Larghezza24 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Serie72..-b-xl-tvp
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento5400 rpm
Regime limite7200 rpm
Precisionep5 (abec 5 / iso class 5)
Carico statico di base, radiale - C0r62000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr74000 N
Codice doganale84821090
157,65 IVA esclusa
/ Unità
192,33 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.