Cuscinetto obliquo a sfere FAG 7318-B-XL-TVP, Diametro esterno: 190 mm | Diametro interno: 90 mm | Larghezza: 43 mm

Cuscinetti a sezione sottile

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:7318-B-XL-TVP
Rubix:160000000375243
Produttore:0191180660000
EAN:4012801263184
0191180660000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 7318-B-XL-TVP

Riepilogo info tecniche

Diametro interno90 mm
Diametro esterno190 mm
Larghezza43 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0191180660000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 7318-B-XL-TVP


Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 73..-B-XL-TVP, fila singola, X-life, gabbia di plastica

Informazioni tecniche


Attributi
Peso5000 g
Diametro interno90 mm
Diametro esterno190 mm
Larghezza43 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Serie73..-b-xl-tvp
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento3950 rpm
Regime limite4650 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r144000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr171000 N
268,86 IVA esclusa
/ Unità
328,00 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.