Cuscinetto obliquo a sfere FAG 3206-BD-XL-TVH-L285-C3, Diametro esterno: 62 mm | Diametro interno: 30 mm | Larghezza: 23.8 mm
Cuscinetti a sezione sottile
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:3206-BD-XL-TVH-L285-C3
Rubix:160000000375443
Produttore:0697302100030
EAN:4064327676580


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 30 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 62 mm |
| Larghezza | 23,8 mm |
Dettagli del prodotto : 0697302100030-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 3206-BD-XL-TVH-L285-C3
Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 32..-BD-XL-TVH, doppia fila, X-life, gabbia di plastica
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 283 g |
|---|---|
| Diametro interno | 30 mm |
| Diametro esterno | 62 mm |
| Larghezza | 23,8 mm |
| Gioco dei cuscinetti | c3 |
| Guarnizione | aprire |
| Serie | 32..-bd-xl-tvh |
| Gabbia | poliammide |
| Regime di riferimento | 11100 rpm |
| Regime limite | 11900 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 22200 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 31000 N |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 29,94 IVA esclusa
/ Unità
€ 36,52 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione