Cuscinetto obliquo a sfere FAG 7214-B-XL-TVP-UO, Diametro esterno: 125 mm | Diametro interno: 70 mm | Larghezza: 24 mm
Cuscinetti a sezione sottile
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:7214-B-XL-TVP-UO
Rubix:160000000379076
Produttore:0191154900000
EAN:4012801013505


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 70 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 125 mm |
| Larghezza | 24 mm |
Dettagli del prodotto : 0191154900000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 7214-B-XL-TVP-UO
Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 72..-B-XL-TVP, fila singola, X-life, gabbia di plastica
Punti di forza
Potenziale di disallineamento molto basso. Supporta elevati carichi radiali e assiali. Posizionamento assiale in entrambe le direzioni se utilizzato in coppia.
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 24x125x125 mm |
|---|---|
| Peso | 1100 g |
| Diametro interno | 70 mm |
| Diametro esterno | 125 mm |
| Larghezza | 24 mm |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Guarnizione | aprire |
| Serie | 72..-b-xl-tvp |
| Gabbia | poliammide |
| Regime di riferimento | 5400 rpm |
| Regime limite | 7200 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 62000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 74000 N |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 96,77 IVA esclusa
/ Unità
€ 118,06 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore