Cuscinetto obliquo a sfere FAG 7304-B-XL-MP-UA, Diametro esterno: 52 mm | Diametro interno: 20 mm | Larghezza: 15 mm

Cuscinetti a sezione sottile

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:7304-B-XL-MP-UA
Rubix:160000000375353
Produttore:0191167050000
EAN:4054372837104
0191167050000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 7304-B-XL-MP-UA

Riepilogo info tecniche

Diametro interno20 mm
Diametro esterno52 mm
Larghezza15 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0191167050000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 7304-B-XL-MP-UA


Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 73..-B-XL-MP, fila singola, X-life, gabbia massiccia in ottone

Informazioni tecniche


Attributi
Peso165 g
Diametro interno20 mm
Diametro esterno52 mm
Larghezza15 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Serie73..-b-xl-mp
Gabbiaottone
Regime di riferimento11700 rpm
Regime limite25000 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r10000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr20200 N
Codice doganale84821090
38,44 IVA esclusa
/ Unità
46,90 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.