Cuscinetto obliquo a sfere FAG 7215-B-XL-JP, Diametro esterno: 130 mm | Diametro interno: 75 mm | Larghezza: 25 mm

Cuscinetti a sezione sottile

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:7215-B-XL-JP
Rubix:160000000381345
Produttore:0191155040000
EAN:4026677046673
0191155040000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 7215-B-XL-JP

Riepilogo info tecniche

Diametro interno75 mm
Diametro esterno130 mm
Larghezza25 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0191155040000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 7215-B-XL-JP


Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 72..-B-XL-JP, fila singola, X-life, gabbia in lamiera di acciaio

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1250 g
Diametro interno75 mm
Diametro esterno130 mm
Larghezza25 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Serie72..-b-xl-jp
Gabbiaacciaio
Regime di riferimento5300 rpm
Regime limite6900 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r62000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr73000 N
€ 92,48 IVA esclusa
/ Unità
€ 112,83 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.