Cuscinetto obliquo a sfere FAG 3218-BB-2RS-TVH, Diametro esterno: 160 mm | Diametro interno: 90 mm | Larghezza: 52.4 mm

Cuscinetto a sfere a contatto angolare

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:3218-BB-2RS-TVH
Rubix:999230307002619
Produttore:0959703390000
EAN:4064327516695
0959703390000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 3218-BB-2RS-TVH

Riepilogo info tecniche

Diametro interno90 mm
Diametro esterno160 mm
Larghezza52,4 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0959703390000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 3218-BB-2RS-TVH


Cuscinetti a sfere a contatto obliquo 32...-B-2RS-TVH, a due corone, tenute, gabbia in plastica

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno90 mm
Diametro esterno160 mm
Larghezza52,4 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Serie32
Gabbiapoliammide
Regime limite2370 rpm
Precisionep0 (normal / abec 1)
Carico statico di base, radiale - C0r142000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr142000 N
289,28 IVA esclusa
/ Unità
352,92 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.