Cuscinetto obliquo a sfere SNR 3210A, Diametro esterno: 90 mm | Diametro interno: 50 mm | Larghezza: 30.2 mm

SNR - Cuscinetti a sfere autoallineanti - 3210.A

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SNR:3210A
Rubix:999250616004070
Produttore:3210.A
EAN:3413520096106
CUSCINETTI A SFERE A CONTATTO OBLIQUO 3210.A

Riepilogo info tecniche

Diametro interno50 mm
Diametro esterno90 mm
Larghezza30,2 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTI A SFERE A CONTATTO OBLIQUO 3210.A


Cuscinetto a due corone di sfere a contatto obliquo, senza fessura di riempimento, gabbia in poliammide, angolo di contatto 25°

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno50 mm
Diametro esterno90 mm
Larghezza30,2 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Serie3200
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento5900 rpm
Regime limite7000 rpm
Angolo25 °
Carico statico di base, radiale - C0r42200 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr48500 N
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.