Cuscinetto obliquo a sfere SNR 2303EEG14, Diametro esterno: 47 mm | Diametro interno: 17 mm | Larghezza: 19 mm
SNR Cuscinetto a due corone di sfere autoallineanti
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
SNR:2303EEG14
Rubix:999250616004074
EAN:3413520088620




Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 17 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 47 mm |
| Larghezza | 19 mm |
Dettagli del prodotto : CUSCINETTI RADIALI ORIENTABILI A SFERE 2303.EE.G14
Cuscinetti a due corone di sfere autoallineanti, gabbia in poliammide, tenute a frizione su entrambi i lati
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 60x60x21 mm |
|---|---|
| Peso | 167 g |
| Diametro interno | 17 mm |
| Diametro esterno | 47 mm |
| Larghezza | 19 mm |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Guarnizione | due guarnizioni in gomma |
| Serie | 2300 |
| Gabbia | poliammide |
| Regime limite | 10000 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 3200 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 12500 N |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione