Cuscinetto obliquo a sfere FAG 7224-B-XL-MP-UA, Diametro esterno: 215 mm | Diametro interno: 120 mm | Larghezza: 40 mm
Cuscinetti a sezione sottile
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:7224-B-XL-MP-UA
Rubix:160000000375337
Produttore:0190032180000
EAN:4012801283168


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 120 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 215 mm |
| Larghezza | 40 mm |
Dettagli del prodotto : 0190032180000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 7224-B-XL-MP-UA
Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 72..-B-XL-MP, fila singola, X-life, gabbia massiccia in ottone
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 40x215x215 mm |
|---|---|
| Peso | 6080 g |
| Diametro interno | 120 mm |
| Diametro esterno | 215 mm |
| Larghezza | 40 mm |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Guarnizione | aprire |
| Serie | 72..-b-xl-mp |
| Gabbia | ottone |
| Regime di riferimento | 3700 rpm |
| Regime limite | 5200 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 178000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 182000 N |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 414,41 IVA esclusa
/ Unità
€ 505,57 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione