Cuscinetto obliquo a sfere FAG 7322-B-XL-TVP, Diametro esterno: 240 mm | Diametro interno: 110 mm | Larghezza: 50 mm
Cuscinetti a sezione sottile
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:7322-B-XL-TVP
Rubix:160000000375253
Produttore:0167265020000
EAN:4012801284028


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 110 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 240 mm |
| Larghezza | 50 mm |
Dettagli del prodotto : 0167265020000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 7322-B-XL-TVP
Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 73..-B-XL-TVP, fila singola, X-life, gabbia di plastica
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 9740 g |
|---|---|
| Diametro interno | 110 mm |
| Diametro esterno | 240 mm |
| Larghezza | 50 mm |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Guarnizione | aprire |
| Serie | 73..-b-xl-tvp |
| Gabbia | poliammide |
| Regime di riferimento | 3150 rpm |
| Regime limite | 3650 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 245000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 250000 N |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 563,47 IVA esclusa
/ Unità
€ 687,43 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione